{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | PW69 | |
| Oznaczenie producenta | Anstoßkappe mit kühlender Belüftung | |
| Opakowanie | karton | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Zapięcie | Brak | |
| Wielkości międzynarodowe | onesize | |
| Długość daszka | 7 | |
| Kolor | Czerwony | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Poliester | |
| Rodzaj produktu | Czapka chroniąca przed uderzeniem | |
| Materiał | Styren akrylonitrylo-butadienowy (ABS) | |
| Min. obwód głowy | 52 cm | |
| Maks. obwód głowy | 62 cm | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Z regulacją wielkości | tak | |
| Personalizacja odzieży | nie | |
| Norma | EN 397 | |
| Właściwości | odblaskowy | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Kategoria ochrony | II |
| Numer artykułu | PW69RER | |
| EAN / GTIN | 5036108186020 | |
| Numer producenta | PW69RER | |
| Numer L | L01840 109372 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |