Gorra aireada Bump Red R

Número de artículo: PW69RER
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie PW69
Denominación del fabricante Anstoßkappe mit kühlender Belüftung
Embalaje Cartón
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Directiva / etiquetado Identificación CE
Cierre Ninguno/a
Talla internacional onesize
Longitud de la visera 7
Color rojo
Composición del tejido Algodón; Poliéster
Tipo de producto Gorra con casquete
Material Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
Circunferencia de la cabeza mín. 52 cm
Circunferencia de la cabeza máx. 62 cm
Reutilización Reutilizable
Regulación de la amplitud sí
Personalización textil no
Norma EN 397
Características reflectante
Sexo Unisex
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo PW69RER
EAN / GTIN 5036108186020
Número del fabricante PW69RER
Número L L01840 109372
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Gorra de chichonera de aspecto deportivo con gran panel de malla en la parte superior, que permite el máximo flujo de aire. Bandas reflectantes para mejorar la visibilidad y el estilo (sólo en la opción azul marino). Tamaño ajustable por cierre autoadherente.

Característica:

  • Visera larga (7cm) para la máxima protección contra la luz y golpes
  • Cubierta interior de ABS y suave almohadilla para absorción de golpes
  • Duradera EVA de alta densidad que protege y da comodidad al usuario
  • Tira con cierre autoadherente para un ajuste seguro
  • Paneles de malla para aireación extra
  • Disponibles en múltiples combinaciones de colores
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 812

Material:

Material: Algodón; Poliéster; ABS; EVA;