Vent Cool Bump Cap Grey

Nr art.: PW69GRR
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria PW69
Oznaczenie producenta Anstoßkappe mit kühlender Belüftung
Opakowanie karton
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Zapięcie Brak
Wielkości międzynarodowe onesize
Długość daszka 7
Kolor Szare
Skład tkaniny Bawełna; Poliester
Rodzaj produktu Czapka chroniąca przed uderzeniem
Materiał Styren akrylonitrylo-butadienowy (ABS)
Min. obwód głowy 52 cm
Maks. obwód głowy 62 cm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości tak
Personalizacja odzieży nie
Norma EN 397
Właściwości odblaskowy
Rodzaj Unisex
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu PW69GRR
EAN / GTIN 5036108261284
Numer producenta PW69GRR
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Sport look bump cap with large mesh panel on the top, allowing maximum airflow. Reflective stripes for enhanced visibility and style (on navy option only). Hook and loop adjustable size.

Cecha szcz.:

  • Long peak (7cm) for maximum protection against shock and light
  • Inner ABS shell and soft pad for shock absorption
  • Durable high density EVA protects and gives comfort to the wearer
  • Hook and loop strap for safe and secure fit
  • Mesh panels for extra ventilation
  • Available in multiple colourways
  • Retail bag which aids presentation for retail sales
  • CE certified
  • UKCA marked

Norma:

  • EN 812

Materiał:

Material: Cotton; Polyester; ABS; EVA;