Super Ear Defenders Yellow

Nr art.: PW41YER
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
Kolor żółty
Wariant Możliwość złożenia
Materiał kapsuły Polichlorek winylu (PCW)
Rodzaj produktu Nauszniki kapsułowe
Wartość SNR (stopnień tłumienia) 30 dB
Norma EN 352-1
Tłumienie szumów Pasywne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Kategoria ochrony ŚOI II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu PW41YER
EAN / GTIN 5036108171767
Numer producenta PW41YER
Numer L L01840 394
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Ultra lightweight for prolonged usage. Adjustable dual pin mounting system provides multiple positioning for better fit. Folds to palm size.

Cecha szcz.:

  • Folds to palm size for better carriage and to keep clean
  • Lightweight and comfortable
  • Excellent attenuation rate
  • Adjustable dual pin system provides multiple positioning for better fit
  • CE certified
  • CE-CAT III
  • UKCA marked
  • Retail bag which aids presentation for retail sales
  • Individually packed for vending machines

Norma:

  • EN 352-1 (SNR 30dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 25dB)
  • AS/NZS 1270 (SLC(80) 31dB - Class 5)

Materiał:

Material: HIPS (High Impact Polystyrene); PVC; Polyoxymethylene; Stainless Steel;