Super Høreværn Yellow R

Art.-nr.: PW41YER
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
SNR-værdi (dæmpningsværdi) 30 dB(A)
Norm EN 352
Produkttype Kapselgehörschutz

Identifikation og klassificering

Artikelnummer PW41YER
EAN/GTIN 5036108171767
Producentnummer PW41YER
L-nummer L01840 394
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

PW41 er ultra letvægt til langvarigt brug og yder suveræn beskyttelse imod miljøer med skadelig støj. De store kopper fyldt med lydabsorberende skum er fremstillet i polystyren til høj ydelse. Høreværnet justeres i flere positioner.

Egenskab:

  • Kan foldes til håndstørrelse for nem transport og holde ren
  • Letvægts og komfortabel
  • Fremragende dæmpning
  • Justerbart dual pin system giver flere positioneringer for bedre pasform
  • CE Certificeret
  • CE-KAT III
  • UKCA mærket
  • Detail Pose for ekstra reklame
  • Pakket til brug i automater

Norm:

  • EN 352-1 (SNR 30dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 25dB)
  • AS/NZS 1270 (SLC(80) 31dB - Class 5)

Materiale:

Materiale: HIPS (High Impact Polystyrene); PVC; Polyoxymethylen; Rustfrit Stål;