{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski nocny; Niebieski kobaltowy | |
| Zawartość włókien, Bawełna | 55 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 45 % | |
| Temperatura, Pranie zwykłe | 40 °C | |
| Seria | PW2 | |
| Oznaczenie producenta | Polo-Shirt PW2 | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Niebieskie; Niebieskie | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 144 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie zwykłe | |
| Suszenie | Nie suszyć w suszarce bębnowej; Suszyć rozwieszone | |
| Prasowanie | Niegorące (<110°) | |
| Wybielanie | Nie wybielać | |
| Czyszczenie chemiczne | Nie czyścić chemicznie | |
| Rodzaj produktu | Koszulki polo | |
| Wielkości międzynarodowe | 2XL; 3XL; L; M; S; XL; M | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed promieniowaniem UV | |
| Kształt | Ściśle dopasowane | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Długość rękawa | Z krótkim rękawem | |
| Właściwości | Standard UV; oddychająca | |
| Personalizacja odzieży | tak |
| Numer artykułu | PW210NRRM | |
| EAN / GTIN | 5036108357536 | |
| Numer producenta | PW210NRRM | |
| Numer L | L01840 108187 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |