{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zapięcie | Zapięcie paska | |
| Wielkości międzynarodowe | onesize | |
| Izolacja elektryczna wg DIN EN 50365 | tak | |
| Kolor | białe | |
| Rodzaj produktu | Hełm | |
| Materiał | Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE) | |
| Min. obwód głowy | 53 cm | |
| Maks. obwód głowy | 61 cm | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Z regulacją wielkości | tak | |
| Norma | EN 166; EN 397 | |
| Min. odporność na temperaturę | -10 °C | |
| Maks. odporność na temperaturę | 50 °C | |
| Właściwości | Uchwyt na ochronniki słuchu; Zintegrowana opaska przeciwpotna | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Kategoria ochrony | III | |
| Masa całkowita | 350 g |
| Numer artykułu | PS61WHR | |
| EAN / GTIN | 5036108385867 | |
| Numer producenta | PS61WHR | |
| Numer L | L01840 108162 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |