Bezpečnostní pracovní přilba bílá

Artiklové číslo: PS61WHR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Uzávěr Řemenový uzávěr
Mezinárodní velikost onesize
Elektrická izolace podle DIN EN 50365 ano
Barva bílá
Druh produktu Helma
Materiál Vysoce hustý polyetylen (HDPE)
Obvod hlavy min. 53 cm
Obvod hlavy max. 61 cm
Opakované použití K opakovanému použití
Regulace šířky ano
Norma EN 166; EN 397
Teplotní odolnost min. -10 °C
Teplotní odolnost max. 50 °C
Vlastnosti Integrované potítko; Upevnění ochrany sluchu
Pohlaví Unisex
Kategorie ochrany III
Hmotnost celkem 350 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo PS61WHR
EAN / GTIN 5036108385867
Číslo výrobce PS61WHR
L-číslo L01840 108162
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Neventilovaná průmyslová ochranná přilba pro bezpečné použití v nízkonapěťových instalacích s 6bodovým plastovým pásem s posuvnou ráčnou pro nastavení velikosti. Vyznačuje se pravidelným kšiltem, univerzálními bočními otvory a dešťovým okapem. Součástí je potítko.

Charakteristika:

  • Neventilovaná skořepina přilby pro bezpečné použití v elektrických aplikacích
  • 6bodový plastový závěsný popruh pro pohodlí, bezpečnost a snadné čištění
  • Nastavitelná velikost čelenky přes ráčnový systém
  • Součástí je potní pásek pro větší pohodlí při nošení
  • Plášť přilby s odvodem vody
  • Univerzální slot adaptér
  • Odlehčené
  • CE-KAT III
  • Skořepina přilby vyrobená z HDPE
  • Špičkový design
  • Univerzální boční otvory (30 mm)
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN 397 (-10°C / +50°C)
  • EN 50365 Class:0

Materiál:

Materiál: HDPE;