AirTech Bump Cap Navy

Nr art.: PS59NAR
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Niebieskie Niebieski nocny
Seria AirTech
Oznaczenie producenta AirTech Anstoßkappe
Opakowanie karton
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Zapięcie Zapięcie paska
Wielkości międzynarodowe onesize
Długość daszka 5
Kolor Niebieskie
Skład tkaniny Nylon
Rodzaj produktu Czapka chroniąca przed uderzeniem
Materiał Styren akrylonitrylo-butadienowy (ABS)
Min. obwód głowy 52 cm
Maks. obwód głowy 63 cm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości tak
Norma EN 397
Właściwości odblaskowy
Rodzaj Unisex
Kategoria ochrony I
Masa całkowita 150 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu PS59NAR
EAN / GTIN 5036108279418
Numer producenta PS59NAR
Numer L L01840 495
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Innovative design Bump Cap with maximised ventilation thanks to the side mesh and wide openings on the inner shell. Modern textile design with reflective piping for better visibility. The mid-length peak makes this bump cap suitable for all uses. Buckle adjustable size.

Cecha szcz.:

  • Mid peak (5cm) ideal for all uses
  • Hi-Visibility colour for visibility in daylight
  • Cooling mesh fabric for increased breathability
  • Inner ABS shell and soft pad for shock absorption
  • Reflective piping for increased visibility
  • Buckle size adjustment for easy fitting
  • Retail bag which aids presentation for retail sales
  • CE certified

Norma:

  • EN 812

Materiał:

Material: Nylon; ABS; EVA;