{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Modrá | Noční modrá | |
| Řada | AirTech | |
| Označení výrobce | AirTech Anstoßkappe | |
| Obal | Karton | |
| Třída jakosti | Žádné | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Uzávěr | Řemenový uzávěr | |
| Mezinárodní velikost | onesize | |
| Délka stínidla | 5 | |
| Barva | Modrá | |
| Složení tkaniny | Nylon | |
| Druh produktu | Ochranná čepice | |
| Materiál | Akrylnitrilbutadienstyrol (ABS) | |
| Obvod hlavy min. | 52 cm | |
| Obvod hlavy max. | 63 cm | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Regulace šířky | ano | |
| Norma | EN 397 | |
| Vlastnosti | reflexní | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Kategorie ochrany | I | |
| Hmotnost celkem | 150 g |
| Katalogové číslo | PS59NAR | |
| EAN / GTIN | 5036108279418 | |
| Číslo výrobce | PS59NAR | |
| L-číslo | L01840 495 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |