Full Brim Future Helmet White

Nr art.: PS52WHR
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
Kolor białe
Rodzaj produktu Hełm
Materiał Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE); Polipropylen (PP)
Min. obwód głowy 52 cm
Maks. obwód głowy 63 cm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości tak
Norma EN 397
Min. odporność na temperaturę -10 °C
Maks. odporność na temperaturę 50 °C
Właściwości Zintegrowana opaska przeciwpotna
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu PS52WHR
EAN / GTIN 5036108258925
Numer producenta PS52WHR
Numer L L01840 108151
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Full brim helmet with lightweight PP shell. Its wide profile provides extra protection against sun, glare, rain, debris and non-toxic splashes. It features a 4-point nylon harness with ratchet wheel for size adjustment (52-63cm). Soft foam sweatband is included.

Cecha szcz.:

  • Full brim hard hat: its wide profile provides extra protection against sun, glare, rain, debris and non-toxic splashes
  • 4-point plastic suspension harness for wearer comfort, safety and easy cleaning
  • Size adjustable headband via wheel ratchet system
  • Soft foam sweat band included
  • Up to 7 years lifetime from manufacturing date (as long as undamaged)
  • CE certified
  • UKCA marked

Norma:

  • EN 397 (-10°C/+50°C)
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class E )

Materiał:

Material: PP; PE;
Material info: PE - Polyethylene;