Full Brim Future Helm White R

Artikelnummer: PS52WHR
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Kleur wit
Producttype helm
Materiaal polypropyleen (PP); zeer dicht polyethyleen (HDPE)
Hoofdomtrek min. 52 cm
Hoofdomtrek max. 63 cm
Hergebruik meerdere keren te gebruiken
Verstelbare wijdte ja
Norm EN 397
Temperatuurbestendigheid min. -10 °C
Temperatuurbestendigheid max. 50 °C
Eigenschappen geïntegreerde zweetband
Beschermingscategorie II

Identificatie en classificatie

Artikelnummer PS52WHR
EAN/GTIN 5036108258925
Nummer fabrikant PS52WHR
L-nummer L01840 108151
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

De Full Brim helm heeft een lichtgewicht PP schelp. De brede rand zorgt voor extra bescherming tegen zon, verblindend licht, regen, puin en niet giftige spatten. Het 4 punts nylon harnas is met een draaiknop verstelbaar (52-63cm). Inclusief zachte zweetband.

Kenmerk:

  • Helm met rand rondom: het brede profiel beschermt extra tegen zon, regen, vuil, licht en niet giftige spatten
  • 4-punts kunststof ophangharnas voor draagcomfort, veiligheid en eenvoudige reiniging
  • Maat verstelbare hoofdband via draaiknop systeem
  • Inclusief zachte foam zweetband
  • Levensduur tot 7 jaar vanaf productiedatum (zolang als deze niet beschadigd is)
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN 397 (-10°C/+50°C)
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class E )

Materiaal:

Materiaal: Polypropyleen; PE; PE - Polyethyleen;