Ultra Light Spectacles Smoke

Nr art.: PS35SKR
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
Okulary nakładane nie
Kształt Zwykłe
Kolor szare
Standardy odniesienia ramy ANSI-Z87; EN 166; EN 170; EN 172
Odporność mechaniczna/termiczna ramy F; T
Właściwości ramy Nie zawiera metali
Rodzaj produktu Okulary z kabłąkiem
Rodzaj filtra szybki 2C
Stopień przyciemnienia szybki 1,2
Klasa optyczna szybki 1
Odporność mechaniczna/termiczna szybki F; T
Materiał szybki Poliwęglan
Przyciemnienie szybki szare
Właściwości szybki Standardowa ochrona przed promieniowaniem UV; bez zaparowania szkieł
Norma ANSI-Z87; EN 166; EN 170; EN 172
Kategoria ochrony II
Masa całkowita 17 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu PS35SKR
EAN / GTIN 5036108413331
Numer producenta PS35SKR
Numer L L01840 108142
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Extremely lightweight safety spectacles, weighing only 17grams. Thin temples for pressure-free all-day wearing comfort. Single piece wrap-around lens with moulded nose bridge. Metal free. ,

Cecha szcz.:

  • Ultra lightweight for long uses
  • Lightweight wrap-around design
  • Slim side arms for optimum comfort when working with ear defenders
  • Single panoramic lens glasses
  • Non-magnetic - nickel and ferrous free
  • Anti-scratch coating for added durability
  • 99% UV protection
  • CE certified
  • UKCA marked
  • Retail bag which aids presentation for retail sales
  • Individually packed for vending machines

Norma:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +

Materiał:

Material: Polycarbonate;