Lunettes ultra légères Smoke R

Réf.: PS35SKR
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Surlunettes non
Ajustement normal
Couleur gris
Normes de référence monture ANSI-Z87; EN 166; EN 170; EN 172
Résistance mécanique / thermique monture F; T
Caractéristiques cadre sans métal
Type de produit lunettes
Type de filtre d’oculaire 2C
Teinte oculaire 1,2
Classe optique oculaire 1
Résistance mécanique / thermique oculaire F; T
Matériau disque polycarbonate
Teinte des verres gris
Caractéristiques disque Résistant aux rayures; protection contre les UV standard
Norme ANSI-Z87; EN 166; EN 170; EN 172
Catégorie de protection II
Poids total 17 g

Identification et classification

Référence article PS35SKR
EAN / GTIN 5036108413331
Réf. fabricant PS35SKR
Article hors catalogue L01840 108142
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Lunettes de sécurité extrêmement légères, pesant seulement 16,8 grammes. Branches fines pour un confort de port sans pression toute la journée. Lentille enveloppante monobloc avec pont nasal moulé. Sans métal. ,

Caractéristique(s):

  • Ultra léger pour des utilisations longues
  • Conception enveloppante légère
  • Bras latéraux minces pour un confort optimal lorsque vous travaillez avec des protège-oreilles
  • lunettes panoramiques
  • Non-magnétique - sans nickel ni métal
  • Traitement anti-rayures pour une durabilité accrue
  • Protection UV à 99%
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • emballé individuellement pour les distributeurs automatiques

Norme:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +

Matière(s):

Matériau: Polycarbonate;