Set of 4 straight and 90° angled nose Circlips® pliers, 18-60 mm

Nr art.: PCJ4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor Czerwony
Liczba narzędzi 4 szt.
Kształt szczęk prostych
Położenie szczęk odsadzone
Kątowniki, odsadzone 90 stopni
Kształt końcówki Spiczaste
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą zak
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Właściwości Bez luzu
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita L 190 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu PCJ4
EAN / GTIN 3148518329316
Numer producenta PCJ4
Numer L L60130 6721
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Sea ring pliers, set of 4 pcs.

W dostawie:

  • Tongs for retaining rings with external clamping, straight jaws: 177A.18
  • Tongs for retaining rings with external clamping, jaws bent at 90°:197A.18
  • Tongs for retaining rings with internal clamping, straight jaws: 179A.18
  • Tongs for retaining rings with internal clamping, jaws bent at 90°: 199A.18