{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Colore | rosso | |
| Numero di utensili | 4 pz. | |
| Forma ganasce/forchetta | diritte | |
| Posizione ganasce/forchetta | forma piegata | |
| Angolare, forma piegata | 90 grado | |
| Forma della punta | a punta | |
| Tipo di articolazione | Cerniera passante | |
| Con molla | sì | |
| Contenuto | set | |
| Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza | |
| Caratteristiche | Senza gioco | |
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Superficie | es. cromata | |
| Processo di produzione | Es. forgiata | |
| Lunghezza complessiva L | 190 mm |
| Codice articolo | PCJ4 | |
| EAN / GTIN | 3148518329316 | |
| Codice del produttore | PCJ4 | |
| Numero-L | L60130 6721 | |
| Produttore/persona responsabile | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |