A2P3 Ready to use Half Mask Black

Nr art.: P440BKR
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Czarny Czarny głęboki
Odcień, Białe Czysta biel
Część opisana, Czysta biel Filterpatronen
Część opisana, Czarny głęboki Kopfband; Maskenkörper; Kopfband; Maskenkörper
Kolor Pomarańczowy; Czarny; Białe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu P440BKR
EAN / GTIN 5036108390311
Numer producenta P440BKR
Numer L L01840 9
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Ready to use and maintenance free half mask with integrated filters. Manufactured from durable and flexible TPE. Compact design ensures optimal weight balance and a wide field of vision. Ergonomic head harness reduces pressure and provides maximum wearer comfort. Drop-down head strap design allows easy removal. Supplied in a resealable retail bag for hygiene.

Cecha szcz.:

  • Ready to use and maintenance free
  • Compact low profile design for maximum visibility and ease of movement
  • High performance exhalation valve to reduce heat and provide comfort when used in hot and humid conditions
  • Drop-down head strap design allows easy removal
  • Easy to use resealable pack
  • Retail bag which aids presentation for retail sales
  • CE certified
  • UKCA marked
  • CE-CAT III
  • New style

Norma:

  • EN 405: 2001 + A1: 2009 Type A Class 2 (R D)
  • EN 405: 2001 + A1: 2009 TYPE P Class 3 (R D)

Materiał:

Material: TPE;