• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A2P3 Gebrauchsfertige Halbmaske Schwarz

Artikel-Nr.: P440BKR
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, schwarz Tiefschwarz
Farbton, weiß Reinweiß
beschriebenes Teil, Reinweiß Filterpatronen
beschriebenes Teil, Tiefschwarz Kopfband; Maskenkörper; Kopfband; Maskenkörper
Farbe orange; schwarz; weiß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer P440BKR
EAN / GTIN 5036108390311
Herstellernummer P440BKR
L-Nummer L01840 9
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Gebrauchsfertige und wartungsfreie Halbmaske mit integrierten Filtern. Gefertigt aus langlebigem und flexiblem TPE. Das kompakte Design gewährleistet eine optimale Gewichtsverteilung und ein weites Sichtfeld. Ergonomisches Kopfgeschirr reduziert den Druck und bietet maximalen Tragekomfort. Das abnehmbare Kopfband ermöglicht ein einfaches Abnehmen. Wird in einem wiederverschließbaren Beutel für den Einzelhandel geliefert.

Merkmal:

  • Sofort einsatzbereit und wartungsfrei
  • Kompaktes, flaches Design für maximale Sichtbarkeit und Bewegungsfreiheit
  • Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
  • Das abnehmbare Kopfband ermöglicht ein einfaches Entfernen
  • Wiederverschließbare Verpackung
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE-CAT III
  • Neues Modell

Norm:

  • EN 405: 2001 + A1: 2009 Type A Class 2 (R D)
  • EN 405: 2001 + A1: 2009 TYPE P Class 3 (R D)

Werkstoff:

Werkstoff: TPE;