FFP1 Valved Respirator (Pk10) White

Nr art.: P101WHR
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Białe Czysta biel
Odcień, Żółty Żółty sygnalizacyjny
Część opisana, Żółty sygnalizacyjny Befestigungsbänder; Ventil; Befestigungsbänder; Ventil
Seria P101
Oznaczenie producenta FFP1 Feinstaubmaske mit Ventil
Opakowanie karton
Znak jakości i certyfikat kontroli Geprüfte Sicherheit
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kolor Żółty; Białe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu P101WHR
EAN / GTIN 5036108159987
Numer producenta P101WHR
Numer L L01840 108012
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Ideal for applications involving dust, mists and fibres, the P101 should be used to protect the wearer from solid, oil and water based aerosols. The exhalation valve expels heat and humidity from within the mask and reduces breathing resistance.

Cecha szcz.:

  • Ultrasonic welded head straps
  • Foam padding around the nose bridge for additional comfort
  • High performance exhalation valve to reduce heat and provide comfort when used in hot and humid conditions
  • Adjustable nose bar for improved fit and reduced fogging of glasses
  • Comfortable cup style respirator
  • Retail box which aids presentation for retail sales
  • CE certified
  • UKCA marked
  • CE-CAT III

Norma:

  • AS/NZS 1716 (P1)
  • EN 149:2001 +A1:2009 FFP1 (NR)

Materiał:

Material: PP; PU Foam;