FFP1 Masker met Ventiel White R

Artikelnummer: P101WHR
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
  • Setinhoud: 10
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
Setinhoud 10
Ventiel ja
Beschermingsklasse FFP2
Kleur wit
Producttype Partikelfiltermasker FFP 1

Identificatie en classificatie

Artikelnummer P101WHR
EAN/GTIN 5036108159987
Nummer fabrikant P101WHR
L-nummer L01840 108012
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Ideaal voor toepassingen bij stof, nevels en vezels. De P101 kan gebruikt worden om de drager tegen spuitbussen te beschermen die gebaseerd zijn op solide, olie en water. De uitademklep kan de weerstand verlagen en hete lucht verdrijven.

Kenmerk:

  • Ultrasonisch gelaste hoofdbanden
  • Schuimvulling rond de neusbrug voor extra comfort
  • Hoge prestatie uitademingsventiel om warmte te verminderen en comfort te bieden bij gebruik in warme en vochtige omstandigheden
  • Verstelbare neusvleugel voor een verbeterde pasvorm en het voorkomen van het beslaan van het glas
  • Comfortabel beademingsapparaat in cup-stijl
  • Retail doos voor verkoop presentatie in de retail
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • CE-CAT III

Norm:

  • AS/NZS 1716 (P1)
  • EN 149:2001 +A1:2009 FFP1 (NR)

Materiaal:

Materiaal: Polypropyleen; PU Schuim;