Digitální refraktometr KERN zkušební závaží ORM 50BM, stupnice Index lomu Brix stupnice 0,0001 nD 0,1 %

Artiklové číslo: ORM 50BM
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovité napětí 1,5 V
Počet obsažených baterií 1 ks
Mezinárodní konstrukční velikost AAA (LR3)
Typ krytí IP IP65
Řada ORM
Označení výrobce digitale Handrefraktometer; wartungsfreie digitale Handrefraktometer
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Měřená hodnota jednotka Brix
Rozlišení 0,1
Druh produktu Refraktometr
Ukazatel digitální
Měření Brix
Celková délka 121 mm
Celková šířka 58 mm
Celková výška 25 mm
Hmotnost celkem 0,3 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo ORM 50BM
EAN / GTIN 4045761249875
Číslo výrobce ORM 50BM
L-číslo L40250 2578
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Modely řady KERN zkušební závaží ORM jsou přesné, univerzální a bezúdržbové digitální ruční refraktometry
  • Vyznačují se snadnou manipulací a robustností
  • Jejich praktický design je vhodný pro pohodlné a rychlé každodenní použití
  • Velký a dobře čitelný displej s integrovaným ukazatelem teploty pomáhá uživateli spolehlivě určit naměřenou hodnotu
  • Integrovaná automatická teplotní kompenzace (ATC) umožňuje jednoduchou a rychlou obsluhu, protože není nutný manuální převod výsledků měření
  • Rychlá a uživatelsky přívětivá kalibrace refraktometru je možná kdykoli s použitím komerčně dostupné destilované vody
  • Refraktometry řady KERN ORM jsou chráněny proti prachu a stříkající vodě podle mezinárodní třídy krytí IP65. Po použití můžete refraktometr opláchnout pod tekoucí vodou

Charakteristika:

  • Teplota měření: 0 °C - 40 °C
  • Celkové rozměry Š × H × V 121 × 58 × 25 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 0,30 kg
  • Napájení: 1 x AAA (1,5 V)
  • Životnost baterie: přibližně 10 000 měření
  • ATC (automatická kompenzace teploty)
  • Minimální objem vzorku 2-3 kapky
  • Automatická správa napájení (AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ po 60 sekundách)
  • Měření střední hodnoty (15 měření)