Refraktometr analogowy KERN ORA 80BB, skala Brix, podziałka 0,5 %

Nr art.: ORA 80BB
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zasilanie energią Bez zasilania
Jednostka wartości zmierzonej Brix
Rozdzielczość 0,5
Rodzaj produktu Refraktometr
Wskazanie analogowy
Pomiar Brix
Długość całkowita 75 mm
Szerokość całkowita 205 mm
Wys. całkowita 55 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu ORA 80BB
EAN / GTIN 4045761474802
Numer producenta ORA 80BB
Numer L L40250 2335
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Modele z serii KERN ORA-B to uniwersalne, bezobsługowe analogowe refraktometry ręczne
  • Skale zostały specjalnie opracowane, precyzyjnie obliczone i sprawdzone. Wyróżniają się one również bardzo cienkimi i wyraźnymi liniami
  • Układ optyczny i osłona pryzmatu są wykonane ze specjalnych materiałów, które umożliwiają pomiary o niewielkich tolerancjach
  • Wszystkie modele są wyposażone w okular z prostą i płynną regulacją dostosowującą go do różnych wad wzroku
  • Dzięki możliwości wyboru spośród kilku skal udaje się uniknąć konieczności ręcznego przeliczania, co eliminuje błędy wynikające z użytkowania
  • Poręczna i solidna konstrukcja pozwala na łatwe, wydajne i długotrwałe użytkowanie w codziennym życiu

Cecha szcz.:

  • Wymiary pudełka: szer. × gł. × wys. 205 × 75 × 55 mm
  • Odlew ciśnieniowy ze stopu miedzi i aluminium, chromowany