Refraktometr analogový Brix 0-80

Artiklové číslo: ORA 80BB
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Zásobování energií Žádné napájení
Měřená hodnota jednotka Brix
Rozlišení 0,5
Druh produktu Refraktometr
Ukazatel analogová
Měření Brix
Celková délka 75 mm
Celková šířka 205 mm
Celková výška 55 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo ORA 80BB
EAN / GTIN 4045761474802
Číslo výrobce ORA 80BB
L-číslo L40250 2335
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Rozsah použití: Cukr
  • Všechny modely jsou vybaveny okulárem se snadným a plynulým nastavením pro různé zrakové ostrosti
  • Optický systém a kryt hranolu jsou vyrobeny ze speciálních materiálů, které umožňují měření s nízkou tolerancí
  • Díky několika volitelným stupnicím se lze vyhnout ručnímu převodu, což eliminuje chyby při aplikaci
  • Tato měřítka jsou speciálně vyvinutá, přesně vypočítaná a otestovaná. Vyznačují se také velmi tenkými a zřetelnými liniemi
  • Praktická a robustní konstrukce umožňuje snadné, efektivní a trvanlivé použití v každodenním životě

Charakteristika:

  • Tlakový odlitek ze slitiny mědi a hliníku, chromovaný
  • Rozměry krabice Š × H × V 205 × 75 × 55 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty