Refraktometr analogowy KERN ORA 10BA, skala Brix, podziałka 0,1 %

Nr art.: ORA 10BA
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Jednostka wartości zmierzonej procent
Rozdzielczość 0,1
Rodzaj produktu Refraktometr
Wskazanie analogowy
Pomiar Brix

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu ORA 10BA
EAN / GTIN 4045761159051
Numer producenta ORA 10BA
Numer L L40250 1598
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Modele z serii KERN ORA-B to uniwersalne, bezobsługowe analogowe refraktometry ręczne
  • Układ optyczny i osłona pryzmatu są wykonane ze specjalnych materiałów, które umożliwiają pomiary o niewielkich tolerancjach
  • Dzięki możliwości wyboru spośród kilku skal udaje się uniknąć konieczności ręcznego przeliczania, co eliminuje błędy wynikające z użytkowania
  • Automatyczna kompensacja temperatury (″ATC″) umożliwia dokładne pomiary w różnych temperaturach otoczenia (10°C–30°C)
  • Poręczna i solidna konstrukcja pozwala na łatwe, wydajne i długotrwałe użytkowanie w codziennym życiu
  • Wszystkie modele są wyposażone w okular z prostą i płynną regulacją dostosowującą go do różnych wad wzroku
  • Skale zostały specjalnie opracowane, precyzyjnie obliczone i sprawdzone. Wyróżniają się one również bardzo cienkimi i wyraźnymi liniami

Cecha szcz.:

  • Odlew ciśnieniowy ze stopu miedzi i aluminium, chromowany
  • Wymiary pudełka: szer. × gł. × wys. 205 × 75 × 55 mm