• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 13 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Refractometru analogic (ATC) Brix 0-10

Cod articol.: ORA 10BA
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Valoare de măsurare unitate procent
Rezoluţie 0,1
Tip produs Refractometru
Afişare analog
Dimensiune de la Brix

Identificare și clasificare

Cod articol ORA 10BA
EAN / GTIN 4045761159051
Număr producător ORA 10BA
L-Număr L40250 1598
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Domeniu de aplicare: Zahăr
  • Compensarea automată a temperaturii (″ATC″) permite măsurători exacte la diferite temperaturi ambiante (10°C-30°C)
  • Aceste scale sunt special dezvoltate, calculate cu precizie și testate. Acestea se caracterizează, de asemenea, prin linii foarte subțiri și clare
  • Toate modelele sunt echipate cu un ocular cu ajustare ușoară și lină la diferite acuitati vizuale
  • Designul manevrabil și robust permite o utilizare ușoară, eficientă și durabilă în viața de zi cu zi
  • Sistemul optic și capacul prismei sunt realizate din materiale speciale care permit o măsurare cu toleranță redusă
  • Efortul de conversie manuală este evitat prin mai multe scări selectabile, ceea ce elimină erorile de aplicare

Caracteristică:

  • Dimensiuni cutie L×P×H 205×75×55 mm
  • Aliaj de cupru-aluminiu turnat sub presiune, cromat