{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | KOMET® GS.M16X20.SW8 GEWINDESTIFT | |
| Długość nominalna L | 20 mm | |
| Rozmiar gwintu d1 | M16 | |
| Profil czopu lub gniazda wejściowego | stempel sześciokątny | |
| Wielkość czopu lub gniazda wejściowego | SW8 | |
| Jednostka rozwartości klucza | wymiar metryczny | |
| Wersja chwytowa | Vollgewinde | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Wkręt bez łba | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Klasa wytrzymałości | 12.9 |
| Numer artykułu | N00 70460 | |
| EAN / GTIN | 4047109023468 | |
| Numer producenta | 1095019700 | |
| Numer L | L20010 399 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |