• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindestift GS.M16X20.SW8 GEWINDE

Artikel-Nr.: N00 70460
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Herstellerbezeichnung KOMET® GS.M16X20.SW8 GEWINDESTIFT
Nennlänge L 20 mm
Gewindegröße d1 M16
Antriebsprofil Innensechskant
Antriebsgröße SW8
Einheit Schlüsselweite metrisch
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Inhalt Einzelteil
Produktart Gewindestift
Gewindeart M
Festigkeitsklasse 12.9

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer N00 70460
EAN / GTIN 4047109023468
Herstellernummer 1095019700
L-Nummer L20010 399
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Beschreibung:

KOMET® GS.M16X20.SW8 GEWINDESTIFT

Hinweis:

Ceratizit-Artikelnummer: 10 950 19700