{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Mechanischer Größenmessstab MBA-A01 | |
| Podziałka | milimetr; cal | |
| Podziałka | 1 mm | |
| Jednostka zakresu pomiarowego | milimetr; cal | |
| Min. zakres pomiarowy | 300 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 800 mm | |
| Materiał | Stop aluminium | |
| Długość całkowita | 850 mm | |
| Szerokość całkowita | 240 mm | |
| Wys. całkowita | 60 mm | |
| Nierdzewne | tak | |
| Rodzaj produktu | Liniał |
| Numer artykułu | MBA-A01 | |
| EAN / GTIN | 4045761216327 | |
| Numer producenta | MBA-A01 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |