{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Mechanischer Größenmessstab MBA-A01 | |
| Skalierung | Millimeter; Zoll | |
| Teilung | 1 mm | |
| Einheit Messbereich | Millimeter; Zoll | |
| Messbereich min. | 300 mm | |
| Messbereich max. | 800 mm | |
| Material | Aluminium-Legierung | |
| Länge gesamt | 850 mm | |
| Breite gesamt | 240 mm | |
| Höhe gesamt | 60 mm | |
| rostfrei | ja | |
| Produktart | Maßstab |
| Artikelnummer | MBA-A01 | |
| EAN / GTIN | 4045761216327 | |
| Herstellernummer | MBA-A01 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |