{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | SPEED SLOT | |
| Oznaczenie producenta | LENOX; Lochsaege Carbide CTHS 7/8 22 mm | |
| Rodzaj produktu | perforator | |
| Do materiału | stal stopowa; metal; stal | |
| Min. średnica otworu | 22 mm | |
| Maks. średnica otworu | 22 mm | |
| Wysokość całkowita | 55 mm |
| Numer artykułu | LXAH378 | |
| EAN / GTIN | 885911629577 | |
| Numer producenta | LXAH378 | |
| Numer L | L51190 316 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com |