{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | SPEED SLOT | |
| Denominación del fabricante | LENOX; Lochsaege Carbide CTHS 7/8 22 mm | |
| Tipo de producto | punzón | |
| Para material | acero fino; metal; acero | |
| Diámetro del orificio mín. | 22 mm | |
| Diámetro del orificio máx. | 22 mm | |
| Altura total | 55 mm |
| Número de artículo | LXAH378 | |
| EAN / GTIN | 885911629577 | |
| Número del fabricante | LXAH378 | |
| Número L | L51190 316 | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com |