{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Poliester | 65 % | |
| Zawartość włókien, Bawełna | 35 % | |
| Temperatura, Pranie zwykłe | 60 °C | |
| Seria | Standard | |
| Oznaczenie producenta | Standard Damenkittel | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | Białe | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 210 g/m2 | |
| Rozmiary międzynarodowe | 2XL | |
| Pozycja | Z przodu; lewe; prawe | |
| Metoda mycia | Pranie zwykłe | |
| Suszenie | Suszyć rozwieszone; Suszyć w suszarce bębnowej | |
| Prasowanie | Umiarkowanie gorące (<150°) | |
| Wybielanie | Nie wybielać | |
| Czyszczenie chemiczne | Nie czyścić chemicznie | |
| Rodzaj produktu | Kitel ochronny | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Rodzaj | damska | |
| Z kieszeniami | Kieszeń na piersi; Kieszeń boczna | |
| Zapięcie | Przycisk | |
| Kryte zapięcie na plisie | tak | |
| Właściwości | oddychająca | |
| Personalizacja odzieży | nie | |
| Kategoria ochrony | brak |
| Numer artykułu | LW63WHRXXL | |
| EAN / GTIN | 5036108179138 | |
| Numer producenta | LW63WHRXXL | |
| Numer L | L01840 423 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |