{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Polyester | 65 % | |
| Podíl tkaniny, Bavlna | 35 % | |
| Teplota, Běžné praní | 60 °C | |
| Řada | Standard | |
| Označení výrobce | Standard Damenkittel | |
| Obal | volné | |
| Barva | Bílá | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Polyester | |
| Hustota tkaniny | 210 g/m2 | |
| Mezinárodní velikost | 2XL | |
| Položka | Vpředu; Vlevo; pravý | |
| Proces mytí | Běžné praní | |
| Sušit | Běžné sušení na šňůře; Sušení v sušičce obecně | |
| Žehlení | Středně horké (<150°) | |
| Bělení | Nebělit | |
| Chemické čištění | Nečistit chemicky | |
| Druh produktu | Ochranný plášť | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Pohlaví | dámské | |
| S kapsami | Náprsní kapsa; Postranní kapsa | |
| Uzávěr | Druk | |
| Zakrytá závěsová lišta | ano | |
| Vlastnosti | Prodyšné | |
| Konečná úprava textilu | ne | |
| Kategorie ochrany | žádné |
| Katalogové číslo | LW63WHRXXL | |
| EAN / GTIN | 5036108179138 | |
| Číslo výrobce | LW63WHRXXL | |
| L-číslo | L01840 423 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |