Combination wrench, 28 mm

Nr art.: L60130 191
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu L60130 191
EAN / GTIN 3148517681590
Numer producenta 440.28
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Wykonanie:

• Standard keys for all common applications.
• High mechanical performance combined with compact dimensions to comply with aviation standards.
• Ring head:
- Recessed head for easier access when using standard fasteners or flush-head screws
- Head with OGV® 12-sided profile for powerful yet gentle tightening of the nuts.
- Ring head bevelled at 15°
• Fork head:
- Fork head bevelled at 15°
- Optimised clevis geometry improves access
• Version: chrome-plated, satin-finished.

Opis:

  • Standard spanner for all common applications
  • High mechanical performance combined with small dimensions for compliance with aviation standards
  • Ring head bevelled at 15° for better access for series bolting or flush bolting
  • . flush bolts
  • OGV® profile for powerful, gentle nut tightening
  • Fork head bevelled at 15°
  • Optimised clevis handle geometry improves accessibility
  • Chrome-plated, satin finish

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 28
  • B [mm]: 60.7
  • B1 [mm]: 40.6
  • C1 [mm]: 16.1
  • E [mm]: 10.6
  • E1 [mm]: 16.1
  • E2 [mm]: 10.7
  • L [mm]: 305
  • [g]: 415