Očkoplochý klíč ″440″ 28 mm

Artiklové číslo: L60130 191
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L60130 191
EAN / GTIN 3148517681590
Číslo výrobce 440.28
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Provedení:

• Standardní klíč pro všechny běžné použití.
• Vysoký mechanický výkon v kombinaci s kompaktními rozměry, které splňují letecké normy.
• Kroužková hlava:
- Odsazená hlava pro lepší přístup při sériovém šroubování nebo u šroubů zapuštěných v rovině s povrchem
- Hlava s profilem OGV® s 12 hranami pro silné a šetrné utahování matic.
- Hlava prstence zkosená o 15°
• Vidlicová hlava:
- Hlava vidlice zkosená o 15°
- Optimalizovaná geometrie upínací hlavy vidlice zlepšuje přístupnost
• Provedení: pochromované, saténové.

Popis:

  • Silné stránky produktu: Standardní klíč pro všechny běžné aplikace
  • Vysoký mechanický výkon v kombinaci s malými rozměry, které vyhovují leteckým normám
  • Kroužková hlava zkosená pod úhlem 15° pro lepší přístup při sériovém šroubování nebo šroubování pod omítku
  • Profil OGV® pro silné a šetrné utahování matic
  • Klíč zkosený pod úhlem 15°
  • Optimalizovaná geometrie rukojeti sek klíče zlepšuje přístup
  • Chromovaný, matný povrch.

Charakteristika:

  • A [mm]: 28
  • B [mm]: 60,7
  • B1 [mm]: 40,6
  • C1 [mm]: 16,1
  • E [mm]: 10,6
  • E1 [mm]: 16,1
  • E2 [mm]: 10,7
  • L [mm]: 305
  • [g]: 415