• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschlüssel ″440″ 28 mm

Artikel-Nr.: L60130 191
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60130 191
EAN / GTIN 3148517681590
Herstellernummer 440.28
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Ausführung:

• Standardschlüssel für alle üblichen Anwendungen.
• Hohe mechanische Leistung in Verbindung mit geringen Abmessungen zur Einhaltung der Luftfahrt-Normen.
• Ringkopf:
- Abgesetzter Kopf für besseren Zugang bei Serienverschraubungen bzw. bündigen Schrauben
- Kopf mit OGV®-12-Kant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern.
- Um 15° abgeschrägter Ringkopf
• Gabelkopf:
- Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
- Optimierte Gabelkopf-Heft-Geometrie verbessert die Zugangsmöglichkeiten
• Ausführung: verchromt, satiniert.

Beschreibung:

  • Standardschlüssel für alle üblichen Anwendungen
  • Hohe mechanische Leistung in Verbindung mit geringen Abmessungen zur Einhaltung der Luftfahrt-Normen
  • Um 15° abgeschrägter Ringkopf für besseren Zugang bei Serienverschraubungen bzw. bündigen Schrauben
  • OGV®-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • Optimierte Gabelkopf-Heft-Geometrie verbessert die Zugangsmöglichkeiten
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 28
  • B [mm]: 60,7
  • B1 [mm]: 40,6
  • C1 [mm]: 16,1
  • E [mm]: 10,6
  • E1 [mm]: 16,1
  • E2 [mm]: 10,7
  • L [mm]: 305
  • Gewicht in Gramm: 415

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb