Combination spanner SW 41mm L.335mm

Nr art.: L60010 1562
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Rodzaj produktu Klucz do śrub

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu L60010 1562
EAN / GTIN 4018754018352
Numer producenta 40040410
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • stal specjalna, kolor stalowy
  • DIN 894 do 85 mm

Cecha szcz.:

  • a: 12,8 mm
  • Długość w mm (L): 335 mm
  • Masa: 555 g
  • Rozstaw klucza [mm]: 41 mm
  • Rozstaw klucza 1 [mm]: 41 mm
  • Szerokość w mm (b): 83,5 mm