Llave combinada SW 41mm L.335mm

Número de artículo: L60010 1562
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo L60010 1562
EAN / GTIN 4018754018352
Número del fabricante 40040410
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Acero especial, acero gris
  • DIN 894 hasta 85 mm

Característica:

  • a: 12,8 mm
  • Longitud mm (L): 335 mm
  • Peso: 555 g
  • Anchura entre planos [mm]: 41 mm
  • Anchura entre planos 1 [mm]: 41 mm
  • Anchura mm (b): 83,5 mm