Kombinovaný klíč SW 41mm D.335mm

Artiklové číslo: L60010 1562
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L60010 1562
EAN / GTIN 4018754018352
Číslo výrobce 40040410
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Speciální ocel, ocelově šedá
  • DIN 894 do 85 mm

Charakteristika:

  • a: 12,8 mm
  • Délka mm (L): 335 mm
  • Hmotnost: 555g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 41 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 41 mm
  • Šířka mm (b): 83,5 mm