Kwadratowe, jednostronne płytki wymienne z 4 krawędziami skrawającymi do frezowania z dużym posuwem

Nr art.: L23970 3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
110 sztuk w magazynie
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
Numer artykułu L23970 3
EAN / GTIN 7291075386493
Numer producenta 3323468

Opis

Opis:

Milling Indexable Inserts, Depth of Cut Maximum (APMX) 1 mm, Insert Length (INSL) 8.5 mm, Insert Thickness (S) 3.9 mm

Cecha szcz.:

  • Corner Radius (RE) 1.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Depth of Cut Maximum (APMX) 1 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Insert Length (INSL) 8.5 mm
  • Insert Thickness (S) 3.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.5 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.4 mm/tooth
  • Number of Cutting Edges 4

Norma:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 1 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 8,5 mm, grubość płytki tnącej (S): 3,9 mm