FFQ4 SOMT 090412T IC808 Plaquitas Cuadradas de Una Cara con 4 Filos de Corte para Fresado con Alto Avance

Número de artículo: L23970 3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
170 piezas en stock
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
Número de artículo L23970 3
EAN / GTIN 7291075386493
Número del fabricante 3323468

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 1 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 8.5 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.9 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 8.5 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.5 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.4 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4