Płytki wymienne do narzędzi wielofunkcyjnych DR-MF z 2 krawędziami skrawającymi

Nr art.: L23950 218
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
170 sztuk w magazynie
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
Min. średnica skrawania D 4,4 mm
Kąt wierzchołkowy 83,5 stopni
Gatunek IC908
Seria MULTIFUNCTIONTOOLS
Grubość płytki skrawającej 1,7 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu L23950 218
EAN / GTIN 7291075202854
Numer producenta 5591066

Opis

Opis:

Indexable Drill Inserts, Corner Radius (RE) 0.4 mm, Cutting Edge Length (L) 6.37 mm, Inscribed Circle Diameter (IC) 4.4 mm, Insert Included Angle (EPSR) 83.5 Degrees, Insert Thickness (S) 1.7 mm

Cecha szcz.:

  • Corner Radius (RE) 0.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Edge Length (L) 6.37 mm
  • Inscribed Circle Diameter (IC) 4.4 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 83.5 Degrees
  • Insert Thickness (S) 1.7 mm

Norma:

  • Płytki wiertarskie, promień naroża (RE): 0,4 mm, długość krawędzi tnącej (L): 6,37 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 4,4 mm, kąt nachylenia płytki tnącej (EPSR): 83,5 stopnia, grubość płytki skrawającej (S): 1,7 mm