• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

XCMT 040104R-MF IC908 Inserts for DR-MF Multifunction Tools with Two Cutting Edges for Hard Materials and Interrupted Cut

Artikelnummer: L23950 218
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
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
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L23950 218
EAN/GTIN 7291075202854
Nummer fabrikant 5591066

Omschrijving

Omschrijving:

Boorinzetstukken, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijrandlengte (L) 6,37 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 4,4 mm, opnamehoek snijinzetstuk (EPSR) 83,5 graden, dikte snijinzetstuk (S) 1,7 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Richting (rechts)
  • Lengte mes (L) 6,37 mm
  • Diameter incirkel (IC) 4,4 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 83,5 graden
  • Snijplaat dikte (S) 1,7 mm

Uit dezelfde serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Bekijk alles