• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

TAG N3MF IC830 Single-Ended Inserts for Parting Grooving and Slitting Stainless and Alloy Steel at Medium Feed

Nr art.: L23930 27
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
220 sztuk w magazynie
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
Numer artykułu L23930 27
EAN / GTIN 7291075325836
Numer producenta 6004892

Opis

Opis:

Parting Off Indexable Inserts, Corner Radius (RE) 0.2 mm, Cutting Width (CW) 3.05 mm

Cecha szcz.:

  • Chip Breaker Type MF
  • Corner Radius (RE) 0.2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Cutting Width (CW) 3.05 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.18 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.06 mm/rev