SGFH 32-3 Suport de freză Self-Grip pentru debitare și canelare pentru plăcuțe de tăiere pe o singură față cu oprire fixă.

Cod articol.: L23920 140
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
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
Cod articol L23920 140
EAN / GTIN 7291075069143
Număr producător 2300524

Descriere

Descriere:

Suport de freză Self-Grip pentru debitare și canelare pentru plăcuțe de tăiere pe o singură față cu oprire fixă.

Caracteristică:

  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 2.4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.53 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.7 mm
  • Numărul de buzunare (NOP): 2
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 100 mm