Contour Milling Insert convex TriMILL 02 R=1

Nr art.: L10220 85
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
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
Numer artykułu L10220 85
EAN / GTIN 4255911738733
Numer producenta 150641
Producent/osoba odpowiedzialna mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Radius R [mm] 1, Cutting diameter D [mm] 17,5, Type TriMILL 02, L P1 [mm] 3,5, Number of cutting edges 3, TriMILL size 02, Rake angle 8°, Coating Tinamatic, substrate FKN, area of application Universal ≤54HRC