Circlip Grooves with chamfered edge DIN471/472 TriMILL 02

Nr art.: L10220 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu L10220 2
EAN / GTIN 4255911738689
Numer producenta 141399
Producent/osoba odpowiedzialna mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Grooving width A [mm] 1,68, DIN Breite [mm] 1,6, Rake angle 8°, Type TriMILL 02, L P1 [mm] 3,1, L P2 [mm] 0,4, Number of cutting edges 3, TriMILL size 02, Coating Tinamatic, substrate FKN, area of application Universal ≤54HRC