Gear Milling Insert PolyMILL P1616 DIN5480

Nr art.: L10220 118
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu L10220 118
EAN / GTIN 4255911741672
Numer producenta 179140
Producent/osoba odpowiedzialna mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Welle W35, Modul 2, Eingriffswinkel 30°, number of teeth Welle 16, Type PolyMILL P1616, Cutting diameter D [mm] 16, L P1 [mm] 3,05, L P2 [mm] 2,775, t [mm] 2, Number of cutting edges 6, PolyMILL size P16, Rake angle 6°, Coating Tinamatic, substrate FKN, area of application Universal ≤54HRC, gearing standard DIN5480