Classic Safety Spectacles Clear

Nr art.: L01840 441
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie
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
Numer artykułu L01840 441
EAN / GTIN 5036108138999
Numer producenta PW33CLR
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Constructed using a single panoramic polycarbonate lens with moulded side-shields and browguard. This product also features adjustable arms, moulded nose bridge and contoured browguard.

Cecha szcz.:

  • Single panoramic lens glasses
  • Wrap-around style for panoramic view
  • Excellent side protection
  • Extendable side arms for secure and comfortable fit
  • Available in multiple colourways
  • Anti-scratch coating for added durability
  • 99% UV protection
  • CE certified
  • UKCA marked
  • Individually packed for vending machines
  • Retail bag which aids presentation for retail sales

Norma:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +
  • ANSI/ISEA Z87 + (S)
  • ANSI/ISEA Z87 (U6)

Materiał:

Material: Polycarbonate;