• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klassische Schutzbrille Klar

Artikel-Nr.: L01840 441
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L01840 441
EAN / GTIN 5036108138999
Herstellernummer PW33CLR
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Panorama-Polycarbonat-Einscheibenschutzbrille mit geformtem Seiten- und Augenbrauenschutz Dieses Modell verfügt außerdem über verstellbare Bügel, einen geformten Nasensteg und einen angepassten Augenbrauenschutz.

Merkmal:

  • Einzeln Panorama Objektivgläser
  • Rundum-Blick Modell für Panoramablick
  • Ausgezeichneter Seitenschutz
  • Ausziehbare Seitenteile für sicheren und komfortablen Sitz
  • Erhältlich in mehreren Farbvarianten
  • Anti-Kratz-Beschichtung für zusätzliche Haltbarkeit
  • 99% UV-Schutz
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +
  • ANSI/ISEA Z87 + (S)
  • ANSI/ISEA Z87 (U6)

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat;

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb